ヒロ・コーポレーション
組立簡易トイレ
安心の高強度
ダンボール製で簡単に組み立てられる簡易トイレです。
荷重約250kgでも壊れない上部な構造
便座開口部は約30×18cmで成人男性も使いやすいサイズです。
用途
地震、断水などの災害時のトイレに
セット内容
便座×1 便器×1 凝固剤×5 汚物袋(黒)×5 便器カバー×1
材質
便座:PP 便器:ダンボール 汚物袋(黒)、便器カバー:PE 凝固剤:高吸水性ポリマー
本体質量(kg)
0.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時:約290×約350×約340 収納時:約330×約20×約350
注意
※屋外で使用する時は平らな所で異物や水気の無い場所に設置してください。
※汚物袋は尖ったものに接触させないでください。
※凝固剤は食べられません。
※服用している薬の種類や尿の個人差により、固まりにくい場合があります。
※なるべくゆっくりお座りください。斜めに腰掛けたり、勢いよく腰掛けると便器が壊れる恐れがあります。
※段ボールには罫線割れがある場合がありますが、強度には問題ありません。
※処分方法は各地方自治体の指示に従ってください。
※高温多湿、直射日光を避けて保管してください。特に湿気の多い場所での保管は避けてください。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487137
HKB-7035
1個
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68487146
HKB-7035
1ケース(10個)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください