曜日別特売

ポンプ付き防災エアーマット

ポンプ付き防災エアーマット - ヒロ・コーポレーションポンプ付き防災エアーマット - ヒロ・コーポレーションポンプ付き防災エアーマット - ヒロ・コーポレーションポンプ付き防災エアーマット - ヒロ・コーポレーションポンプ付き防災エアーマット - ヒロ・コーポレーションポンプ付き防災エアーマット - ヒロ・コーポレーション

空気の層が作り出す適度なクッション性
もしもの時に備えよう
付属のポンプで簡単にベッドに出来る!
端を丸めると枕にも!
避難所等での、床からの冷気を遮断

用途非常時の簡易ベットに材質PA、PE本体質量(g)380耐荷重(N)約1960(200kgf)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約180×約280×約50 使用時:約1950×約650×約50内容量1ケース(12個)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※尖ったものや鋭利な刃物などで傷をつけないようご注意ください。
※強く引っ張ったり、引掛けたりすると破損するおそれがあります。
※ポンプのノズルを注入口に差し込むときに、逆止弁に傷をつけないようご注意ください。
※火気や熱源のそば、直射日光が当たる場所、湿気の多い場所に放置しないでください。
※ペットや乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
※汚れた場合は水拭きをして汚れを落としてください。ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
※廃棄の場合は、各自治体の指示に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487250HDL-7202
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする