ヒロ・コーポレーション
ガラス飛散防止フィルム2P
防災対策に!
水なし、貼るだけ簡単!
台風、突風などの防災対策に!
用途
台風、突風などの防災対策に
厚さ(mm)
0.09
材質(本体)
ポリエステル(PET樹脂)
粘着剤
アクリル酸エステル
寸法(幅W×長さL)(cm)
約46×約90
注意
※本製品は屋内専用です。屋外での使用は避けてください。
※室温、及び貼り付ける面の温度が5℃以下、あるいは35℃以上の場合は貼り付け作業を避けてください。
※本製品の保管状態や経時変化などの条件によりガラスが飛び散る場合があります。
※台風が去った後、必ず本製品をはがしてください。
※水が直接かかる浴室内のガラス戸などには使用しないでください。
※車窓には使用しないでください。
※はがした透明剥離シートは滑りやすいのでご注意ください。
※廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
※以下に関しては、メーカーでは責任を負いかねます。
※ ・施工不良に起因して生じた不具合
※ ・誤用、乱暴な取扱いなどにより問題が生じた場合
※ ・使用に先立ち、製品が自己の用途に適合するか否かの判断
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487277
HDL-7349
1個
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
68487286
HDL-7349
1ケース(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください