曜日別特売

緊急脱出用ハンマー

緊急脱出用ハンマー - ヒロ・コーポレーション緊急脱出用ハンマー - ヒロ・コーポレーション緊急脱出用ハンマー - ヒロ・コーポレーション緊急脱出用ハンマー - ヒロ・コーポレーション緊急脱出用ハンマー - ヒロ・コーポレーション緊急脱出用ハンマー - ヒロ・コーポレーション緊急脱出用ハンマー - ヒロ・コーポレーション

災害時、事故時の備えに
災害時や事故の際、車に閉じ込められたら そんなときに備えて
脱出用ハンマーとシートベルトカッター付き
軽量なので、女性でも軽々

用途車の緊急脱出用材質ABS、鋼、鉄本体質量(g)82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約165×約28内容量1ケース(12個)
注意
※事故発生時の緊急脱出、救出以外の目的で本製品を使用しないでください。
※廃棄の際は各自治体の廃棄区分に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487198HED-6137
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする