曜日別特売

ステンレス突っ張りポール2P

ステンレス突っ張りポール2P - ヒロ・コーポレーションステンレス突っ張りポール2P - ヒロ・コーポレーションステンレス突っ張りポール2P - ヒロ・コーポレーションステンレス突っ張りポール2P - ヒロ・コーポレーションステンレス突っ張りポール2P - ヒロ・コーポレーションステンレス突っ張りポール2P - ヒロ・コーポレーションステンレス突っ張りポール2P - ヒロ・コーポレーションステンレス突っ張りポール2P - ヒロ・コーポレーション

ステンレス製でしっかり支える
地震対策の必需品
家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!

用途家具などの転倒防止に材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR強度(kg)最大耐圧:約200(2本使用時)
注意
※強度のある天井、床、家具に取り付けてください。
※安全な吊天井の場合、効果が出ない場合があります。
※弱い天井、家具に取り付ける場合、上下スタンドのサイズ以上の当て板(参考サイズ30cm以上)をすることをお勧めいたします。
※車輪付きの家具にセットする場合は、車輪をしっかり固定してください。
※幅の狭い家具でも、安全のために左右2本取り付けてください。
※天井、家具、床等セットする場所によって圧着強度が異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
本体質量(kg)
取付可能寸法(cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487155HOM-71961個M約0.58(組立時/1本)約45~65約245×約58×約450~650(組立時/1本)
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
68487171HOM-71961ケース(10個)M約0.58(組立時/1本)約45~65約245×約58×約450~650(組立時/1本)
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68487180HOM-71891個L約0.74(組立時/1本)約65~110約245×約58×約650~1100(組立時/1本)
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
68487189HOM-71891ケース(10個)L約0.74(組立時/1本)約65~110約245×約58×約650~1100(組立時/1本)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする