ヒロ・コーポレーション
連結式吸水土のう
同じ商品なら連結出来る!
約8分で膨らむ!
吸水後はBOX型で積み上げが容易!
四隅に連結用のひも付き
用途
住宅への浸水防止、水路への誘導に
材質
高吸水ポリマー、不織布
本体質量(g)
(保管時)340
本体質量(kg)
(吸水後)22
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
保管時:約210×約210×約50 吸水後:約400×約390×約150
注意
※本製品は水害の緊急対策用品です。浸水被害の補償等は致しかねます。
※本体の用途以外に使用しないでください。
※本製品が十分に膨らんでから使用してください。
※尖ったものや鋭利な刃物などで傷をつけないようご注意ください。
※海水が流入する場所では使用しないでください。
※本製品は水専用です。海水等の塩分がある水や入浴剤を含んだ水は使用しないでください。
※吸水後、本製品を投げたり、上に乗ったりしないでください。
※吸水後の製品表面はぬめりを感じることがありますが、品質に問題ありません。
※本製品が破れて高吸水ポリマーが出た場合は滑りやすくなりますのでご注意ください。
※使用後は再利用できません。
※高吸水ポリマーは食べられません。誤って食べてしまった場合は、すぐに医師にご相談ください。
※高吸水ポリマーが目に入った際は、速やかに水やぬるま湯で洗い流し、すぐに眼科医にご相談してください。
※高吸水ポリマーは肌に付着した場合には速やかに洗い、異常を感じた場合には医師にご相談ください。
※直射日光のあたる場所や高温になる場所には保管しないでください。
※高温になる場所や、火気には近づかないでください。
※保管する時に湿気や水分に触れないようにしてください。
※ペットや小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
※品質には万全を期しておりますが、使用後の破損及び劣化等につきましては、メーカーでは対応いたしかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487040
HDL-7356
1個
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68487049
HDL-7356
1ケース(12個)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください