曜日別特売

ルラシェ

ルラシェ - SDSルラシェ - SDSルラシェ - SDSルラシェ - SDSルラシェ - SDSルラシェ - SDSルラシェ - SDS

つぼ押し部分が見えないから人前で履いてもはずかしくない
大人かわいいツボ押しスリッパ。
柔らかいパイル生地を使用しているので、素足で履いても心地よく
ソフトな踏み心地で、おうち時間や仕事中にもこっそりリフレッシュ。
シフォンとサテンで作られた、ふんわり揺れる花のモチーフも
足元もアクセントに。

材質
甲表・中板:ポリエステル、甲裏:パイル/綿、地糸/ポリエステル、底材:PVC
花モチーフ:ポリエステル
サイズ(cm)約22~24内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6848869548598ベージュ
オープン
3,300
3,630(税込)
4日以内出荷
返品不可
6848871148599パープル
オープン
3,300
3,630(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする