曜日別特売

ミニメルター10α

ミニメルター10α - ホーシン(HOSHIN)ミニメルター10α - ホーシン(HOSHIN)ミニメルター10α - ホーシン(HOSHIN)

高い施工能力
1回の作業で約130m、1日で約250mのクラック補修が可能
ムダなく注入
吐出しストッパー・吐出量調整機構により、材料の出し過ぎや溢れを防止
シンプルな操作性
直火タイプの加熱方式で、設備の設置・撤収がスムーズ
幅広い対応力
オプションの先端金具(吐出口1cm)を使用すれば、目地への注入も可能

用途
アスファルト舗装のクラック(ひび割れ)補修に使用する、シール材注入工法用の溶解釜兼注入機です。
加熱施工型注入材に対応しており、特にスーパーフレックスの使用に適した仕様となっています。
仕様施工能力:1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます質量(kg)65容量約56リットル(スーパーフレックス2箱~3箱)備考別途プロパンは準備必要 5kgの使用を推奨寸法(cm)幅70×長さ125×高さ94材料使用:スーパーフレックス(直火対応型)時間溶解:1回分当たり、1時間~1時間30分危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※骨材入りの材料は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488151MINI-MELTER10α
760,000
699,800
769,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする