曜日別特売

「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル)

「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル) - 住まいスタイル

究極のシンプル
アイアンのみで構成された幾何学のデザイン。スタイリッシュな造形のアンブレラスタンド。
円・三角・四角・楕円のシンプルなイメージで、場所を選ばずモダンな雰囲気を演出できます。
店舗や個人オフィスにもちょうどいいサイズ感
シンプルな形状で、存在感がありつつも景観になじむスタイルです。
【カラー】
ニュアンスのある4色展開。
艶のあるゴールド・マットブラック・ブルーグレー・マットホワイト
ハンドル部分は折り畳み傘などもひっかけられるフックに。
お手入れ簡単な耐水マット
丸洗いでいつでも清潔
マルチに使えるアンブレラ・ツールスタンド
【ディティール】
持ち運びが楽々・滑り落ち防止フック・水に強い粉体塗装・キズ防止用シール付き

用途玄関や会社、店舗の出入口に置く傘立てやフック付きの傘ラックに。円形の省スペースな玄関収納としてもおしゃれ。折りたたみ傘もフック引っ掛けてすっきり。材質スチール質量(kg)1仕上粉体塗装
注意
※デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

※使用上のご注意
※座ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品イメージ68486541IF-N0043BLK1個約 幅200×奥行200×高さ685マットブラック
4,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ68486550IF-N0043BLU1個約 幅200×奥行200×高さ685ブルーグレー
4,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ68486559IF-N0043GLD1個約 幅200×奥行200×高さ685ゴールド
4,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ68486568IF-N0043WHT1個約 幅200×奥行200×高さ685マットホワイト
4,300
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ68486577IF-N0043-2P-BLK1セット(2個)約 幅200×奥行200×高さ685(1個)マットブラック
8,600
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ68486586IF-N0043-2P-BLU1セット(2個)約 幅200×奥行200×高さ685(1個)ブルーグレー
8,600
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ68486595IF-N0043-2P-GLD1セット(2個)約 幅200×奥行200×高さ685(1個)ゴールド
8,600
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ68486611IF-N0043-2P-WHT1セット(2個)約 幅200×奥行200×高さ685(1個)マットホワイト
8,600
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする