曜日別特売

「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド)

「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) - 住まいスタイル「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド) - 住まいスタイル

究極のシンプル
アイアンのみで構成された幾何学のデザイン。スタイリッシュな造形のアンブレラスタンド。
円・三角・四角・楕円のシンプルなイメージで、場所を選ばずモダンな雰囲気を演出できます。
傘も掃除用具もすっきり収納できる 便利な「傘立て&ツールスタンド」
鍵や帽子、愛犬のお散歩アイテムなど お出かけに必要な小物を吊り下げても便利
実用性とデザイン性を兼ね備えた収納アイテム
吊るす収納で玄関周りスッキリ。お掃除も簡単に。
【カラー】
ニュアンスのある4色展開。
艶のあるゴールド・マットブラック・ブルーグレー・マットホワイト
傘はもちろんU型とピン型フックで 大容量のツール収納
お手入れ簡単な耐水マット 丸洗いでいつでも清潔
マルチに使えるアンブレラ・ツールスタンド
【ディティール】
便利なフック付き(2箇所)・吊るせるピン型フック(2箇所)・水に強い粉体塗装・キズ防止用シール付き

用途玄関や会社、店舗の出入口に置く傘立てやフック付きの用具収納に。傘以外にも、鍵や帽子などを引っ掛けたり、吊り下げても便利。材質スチール質量(kg)1.2区分組立:組立式仕上粉体塗装組立時間2人で10分
注意
※デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

※使用上のご注意
※座ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品イメージ68486787IF-N0046BLU1個約 幅350×奥行160×高さ965ブルーグレー
4,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品イメージ68486796IF-N0046GLD1個約 幅350×奥行160×高さ965ゴールド
4,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品イメージ68486805IF-N0046WHT1個約 幅350×奥行160×高さ965マットホワイト
4,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品イメージ68486821IF-N0046-2P-BLK1セット(2個)約 幅350×奥行160×高さ965(1個)マットブラック
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品イメージ68486830IF-N0046-2P-BLU1セット(2個)約 幅350×奥行160×高さ965(1個)ブルーグレー
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品イメージ68486839IF-N0046-2P-GLD1セット(2個)約 幅350×奥行160×高さ965(1個)ゴールド
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※商品イメージ68486848IF-N0046-2P-WHT1セット(2個)約 幅350×奥行160×高さ965(1個)マットホワイト
9,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする