ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から)

ミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) - PolarBミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) - PolarBミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) - PolarBミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) - PolarBミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) - PolarBミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) - PolarBミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) - PolarBミュージックテーブル(対象年齢18ヶ月から) - PolarB

音楽に合わせて音を鳴らして、演奏ごっこを楽しめる
ふって、たたいて、鳴らして、1台で7つの音あそびができる (1)シロフォン (2)キューブラトル (3)ギロ (4)ドラム (5)チャイム (6) シンバル (7) ベル
たたく、ふる、こする、ゆらすなどの指先を使った動作で指先の器用さを育成

用途音 音楽 知育玩具 玩具 おもちゃ キッズ ベビー 赤ちゃん 子ども プレゼント ギフト 贈り物 おしゃれ かわいい材質合板、木、鉄、アルミニウム、ポリエステル質量(g)940サイズ(cm)【バチの長さ】10【ラトルのサイズ】4×4×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×22組立時間約10-20分適合年齢(歳)18カ月内容量1個
注意
※この商品は組み立てが必要です。組み立ての前にプラスドライバーをご用意ください
※先端のサイズはNo.2を推奨いたします
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488047TYPR44277
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする