バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から)

バニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ アクティビティトレイン(対象年齢18ヶ月から) - PolarB

虹、山や葉っぱの自然モチーフが特徴のバニーシリーズ
指先の器用さを育む3つのあそび、電車ごっこ・ルーピング・スタッキングを楽しむことが可能
13個のブロックやリングを積み重ねてうさぎやにんじん、電車を作成可能
電車の連結部分は外すことも可能

用途乗り物 おもちゃ 電車 知育玩具 赤ちゃん ベビー 子ども ごっこ遊び 操縦 動く プレゼント 木製材質木、鉄、MDF、ポリエステル質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×7.5×10.3適合年齢(歳)18カ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488056TYPR44288
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする