焼きたてパンやさん(対象年齢3歳から)

焼きたてパンやさん(対象年齢3歳から) - PolarB焼きたてパンやさん(対象年齢3歳から) - PolarB焼きたてパンやさん(対象年齢3歳から) - PolarB焼きたてパンやさん(対象年齢3歳から) - PolarB焼きたてパンやさん(対象年齢3歳から) - PolarB焼きたてパンやさん(対象年齢3歳から) - PolarB焼きたてパンやさん(対象年齢3歳から) - PolarB焼きたてパンやさん(対象年齢3歳から) - PolarB

人気のパンやスイーツがたっぷり14個ついたパンやさんのおもちゃ
裏側にはオーブンがついて、オーブントレイでパンを焼くことも可能
トングでつかんで、お店に並べて、お友だちや家族と一緒にお客さん、店員さんになりきって遊ぶのもおすすめ。
成長したら、お気に入りを置く自分だけの小物ラックとして使用することもでき、長く使うことが可能
【内容物】
ドーナッツ×2
プレッツェル×1
メロンパン×1
チョココロネ×1
カップケーキ×1
フランスパン×2
サンドイッチ×2
食パン×2
クロワッサン×2
バスケット×2
オーブントレイ×1
トング×1

用途ごっこ遊び パン パン屋 知育玩具 赤ちゃん ベビー 子ども ごっこ遊び プレゼント音 音楽 メロディ 木製材質合板、MDF、木、紙サイズ(cm)パンの参考サイズ:メロンパン/直径5、紙箱のサイズ:(底)幅7.8×奥行7.8×高さ4 質量8g(2個入り)、トングのサイズ:幅6.5×奥行2.6×高さ12、トレーのサイズ:幅14.5×奥行8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.8×22.5×36組立時間約10-20分適合年齢(歳)3歳内容量1個
注意
※この商品は組み立てが必要です
※組み立ての前にプラスドライバーをご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488099TYPR44296
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする