バニーシリーズ ゆらゆらスタッカー(対象年齢12ヶ月から)

バニーシリーズ ゆらゆらスタッカー(対象年齢12ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ ゆらゆらスタッカー(対象年齢12ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ ゆらゆらスタッカー(対象年齢12ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ ゆらゆらスタッカー(対象年齢12ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ ゆらゆらスタッカー(対象年齢12ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ ゆらゆらスタッカー(対象年齢12ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ ゆらゆらスタッカー(対象年齢12ヶ月から) - PolarBバニーシリーズ ゆらゆらスタッカー(対象年齢12ヶ月から) - PolarB

虹、山や葉っぱの自然モチーフが特徴のバニーシリーズ
かさねて、ならべて、ゆらして遊べるスタッカーははじめての木製玩具に最適
リングを重ねたり、棒に通して指先あそびを楽しむことが可能
リングには1~4の数字が書いてあり、興味を持ち始めたら、数を数えて遊ぶこともできます

用途ゆれる 重ねる 知育玩具 赤ちゃん ベビー 子ども ごっこ遊び 操縦 動く プレゼント 木製材質MDF、木、ポリエステル質量(g)256寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×8.2×16.8適合年齢(歳)6か月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488065TYPR44289
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする