曜日別特売

簡易水洗タイプ 洋式

簡易水洗タイプ 洋式 - 旭ハウス工業簡易水洗タイプ 洋式 - 旭ハウス工業簡易水洗タイプ 洋式 - 旭ハウス工業簡易水洗タイプ 洋式 - 旭ハウス工業簡易水洗タイプ 洋式 - 旭ハウス工業簡易水洗タイプ 洋式 - 旭ハウス工業簡易水洗タイプ 洋式 - 旭ハウス工業簡易水洗タイプ 洋式 - 旭ハウス工業

【特別色のグレー】<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!

用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グレー内容量1台
注意
※イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※地域限定商品の為、北海道・中国・四国・九州・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6848832710114009標準色(パープル)
377,000
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6848833610114010ペールブルー
377,000
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6848834510114011ミントグリーン
377,000
259,800
285,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする