旭ハウス工業
簡易水洗タイプ 洋式
<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
用途
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
付属品
取扱説明書 / 保証書付
材質
衛生器具:ポリエステル
幅(mm)
870
質量(kg)
104
高さ(mm)
2592
材質(本体)
ポリエチレン
奥行(mm)
1495
容量(L)
便槽:320
水タンク容量(L)
50
色(本体)
グリーン
内容量
1台
注意
※イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※地域限定商品の為、北海道・中国・四国・九州・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68488266
10016020
標準色(パープル)
¥
377,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68488275
10016021
ペールブルー
¥
377,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68488291
10016022
ミントグリーン
¥
377,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。