曜日別特売

丸タンポール マキトリング付

丸タンポール マキトリング付 - FSC藤原産業丸タンポール マキトリング付 - FSC藤原産業丸タンポール マキトリング付 - FSC藤原産業

軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。

材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68484127KM5050(1巻)6
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68484136KM100100(1巻)8
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする