アイモニカ
ツタワン D 水垢防止部材
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途
窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容
本体2個、専用ビス2本
材質
AES樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×32×25
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68488580
ID303-16
ホワイト
¥
428
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
68488589
ID303-17
ニューグレー
¥
428
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
68488598
ID303-18
ニューブラウン
¥
428
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
68488607
ID303-19
ブラック
¥
428
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください