曜日別特売

ツタワンDⅡ 水垢防止部材

ツタワンDⅡ 水垢防止部材 - アイモニカツタワンDⅡ 水垢防止部材 - アイモニカ

窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。

用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本材質AES樹脂ホワイト本体寸法(mm)60×32×25ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488616ID303-20
528
519
571(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする