Shu Gie Industrial
保護めがね
ノンベンチレーション(密閉式)タイプ
コンパクトで広視界のワイドビュータイプ。
仕様
ノンベンチレーションタイプ
種別
一眼型
材質
レンズ/PC
形
ゴグル形保護めがね
規格
欧州:EN166
各種認証
防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
内容量
1ケース(3箱×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68485326
VC-7 Safety Goggle
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください