曜日別特売

耳栓

耳栓 - PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓 - PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓 - PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓 - PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。
ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。
金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。

仕様使い捨て種別コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35内容量1箱(100組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485247BSF-D
18,200
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする