防護服

防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp

火炎の広がりを防止する自己消火性機能をもつ自己消火性防護服
ウルチテック1000FRの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。
石油、金属溶接、石油化学、鉄道、電気水道ガス供給会社等で多く使用されます。難燃性衣類の上に着用し、難燃性衣類を長持ちさせます。
ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。
フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。
股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。

仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(SMMS不織布)規格欧州:EN ISO 14116(火炎に対する防護)インデックス1(防護服の生地のみ)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)内容量1箱(50着)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485536UL1000FRLW100-108176-182
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485545UL1000FRXLW108-116182-188
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485561UL1000FR2XLW116-124188-194
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485570UL1000FR3XLW124-132194-200
オープン
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする