曜日別特売

防護服

防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp

粉じん作業用防護服
アスベスト除去、建設工事、破砕、有害粉塵、金属研磨、選鉱プロセス、粉体塗装、廃棄物等の職場での乾燥微粒子(0.5~1 μmのサイズの微粒子の 99.8% カット)に対する優れた防護性。
ウルチテック1000Lの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。
ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。
フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。
股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。

仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(SMS不織布)規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)内容量1箱(50着)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485491UL1000LMW92-100170-176
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485500UL1000LLW100-108176-182
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485509UL1000LXLW108-116182-188
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485518UL1000L2XLW116-124188-194
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485527UL1000L3XLW124-132194-200
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする