曜日別特売

防護服

防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp

軽度の油&ミスト状液体飛沫用のセパレートタイプ防護服。
ウルチテック1800Nと同じ生地を使用し作られたジャケットとパンツのセパレートタイプ。
ジャケットにはポケット付き。
ウルチテック1800Nの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。

仕様使い捨て種別ジャケット材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布)規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)適合規格JIS T 8115 タイプPB(6)内容量1箱(25着)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485159Ultitec 1800N-Jacket - XL92-112164-182
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485168Ultitec 1800N-Jacket - 2XL116-124170-188
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする