曜日別特売

防護服

防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp

軽作業用防護服
建設や工場の周辺の清掃、装飾作業や食品加工および包装作業等非危険液体および非危険粉塵に対する軽い防護用に設計されています。
ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。
フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。
股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。

種別つなぎ材質ポリプロピレン仕様使い捨て内容量1箱(50着)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485448UL500MW170-17692-100
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485457UL500LW176-182100-108
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485475UL5002XLW188-194116-124
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485466UL500XLW182-188108-116
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする