曜日別特売

防護服

防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp防護服 - Derekduck Industries Corp

軽度の油&ミスト状液体飛沫用防護服
油やミスト状液体化学物質に対する耐浸透性を有しながら、優れた通気性。
ウルチテック1800Nの生地は、「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。
胸元&ヒップにポケット付き。
両開きジッパー
ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。
フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。
股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。

仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布)規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6内容量1箱(50着)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485071Ultitec 1800N-M 50 pcs92-100170-176
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485080Ultitec 1800N-L 50 pcs100-108176-182
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485089Ultitec 1800N-XL 50 pcs108-116182-188
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485098Ultitec 1800N-2XL 50 pcs116-124188-194
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
68485107Ultitec 1800N-3XL 50 pcs124-132194-200
オープン
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする