曜日別特売

保護めがね

保護めがね - Evonne Safety Corporation

シャープなデザインが特長のオーバーグラスタイプ。
VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。

種別一眼型材質レンズ/PCオーバーグラスタイプ保護めがね適合規格ANSI Z87.1準拠機能防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性内容量1ケース(5箱×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485351VC-21 Safety Glass
オープン
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする