曜日別特売

保護めがね

保護めがね - Evonne Safety Corporation保護めがね - Evonne Safety Corporation

ソフトなノーズパッドとテンプルで 快適な付け心地。
VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。

種別二眼型材質レンズ/PCスペクタクル形保護めがね規格欧州:EN166各種認証防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性内容量1ケース(1箱×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68485387VC-35 Safety Glass
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする