サイプレスジャパン
檜一輪挿し・丸窓
日本製ヒノキ無垢材から作った一輪挿しです。檜の塊とガラス管のシンプルデザインがインテリアとして秀逸です。(ガラスが破損しないように本体が倒れない程度のお花を飾るようにご注意ください)
寸法(mm)
箱:143×208×112H
質量(g)
123
サイズ(mm)
35×87×120(175)H
素材
国産ヒノキ材/ガラス製試験管
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68485658
CPJ-IN05
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください