サイプレスジャパン
檜スマホスタンド・組子細工
日本の伝統技法手作り「組子細工」を背にしたスマホスタンドです。ヒノキの質感と洗練されたデザインで日本文化の和を凝縮した逸品です。
寸法(mm)
箱:143×208×112H
質量(g)
58
サイズ(mm)
90×70×115H
素材
国産ヒノキ材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68485737
CPJ-S17
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください