サイプレスジャパン
檜スマホスピーカー
日本産ヒノキ無垢材から作ったスマホスピーカーです。スマホを中央に差し込むだけで音が大きく反響するので感動します。上部の穴には筆記具などを立てる事もできます。日常を盛り上げる一品です。
寸法(mm)
箱:82×207×104H
質量(g)
216
サイズ(mm)
60×200×50H
素材
国産ヒノキ材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68485719
CPJ-S08
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください