曜日別特売

カラフル電卓(ミニジャスト型)

カラフル電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機カラフル電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機カラフル電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機カラフル電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機カラフル電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機カラフル電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機カラフル電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機カラフル電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機

電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。
計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。
卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。

幅(mm)101高さ(mm)18質量(g)118タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)電池LR54 × 1※LR1130も使用可能電池寿命約3年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18キープラスチックキー、フラットキー内容量1個
取扱説明書:(1.42MB)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68490628MW-C20D-BK-Nブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68490637MW-C20D-WE-Nホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68490646MW-C20D-LP-Nライトピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68490655MW-C20D-LG-Nライトグリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68490671MW-C20D-NY-Nネイビー
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68490680MW-C20D-RD-Nブリックレッド
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68490689MW-C20D-LB-Nライトブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68490698MW-C20D-LY-Nライトイエロー
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68490707MW-C20D-CL-Nコーラル
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
68490716MW-C20D-TU-Nターコイズ
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする