曜日別特売

スタイリッシュ電卓(ジャスト型)

スタイリッシュ電卓(ジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ジャスト型) - カシオ計算機

電卓に、洗練と上質を。
そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。
スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。
優れた操作性と視認性のジャストタイプです。

仕様表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)幅(mm)109高さ(mm)20.4タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも)奥行(mm)182桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)電池CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×109×20.4キープラスチックキー、フラットキー内容量1個
取扱説明書:(1.42MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68490777JF-M200-BK-NブラックT・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
68490786JF-M200-WE-NホワイトT・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、電池寿命 約7年(1日1時間使用時)、オートパワーオフ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
68490795JF-M200-GN-NグリーンT・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、電池寿命 約7年(1日1時間使用時)、オートパワーオフ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
68490811JF-M200-GD-NゴールドT・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、電池寿命 約7年(1日1時間使用時)、オートパワーオフ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
68490820JF-M200-BU-NブルーT・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、電池寿命 約7年(1日1時間使用時)、オートパワーオフ
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする