曜日別特売

スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型)

スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機スタイリッシュ電卓(ミニジャスト型) - カシオ計算機

電卓に、洗練と上質を。
そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。
スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。
卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。

幅(mm)101高さ(mm)18.8タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)奥行(mm)154.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ桁数12桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電池CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18.8キープラスチックキー、フラットキー内容量1個
取扱説明書:(1.42MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68490725MS-M200-BK-Nブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
68490741MS-M200-WE-Nホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
68490750MS-M200-GD-Nゴールド
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
68490759MS-M200-BU-Nブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
68490768MS-M200-GN-Nグリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする