アクリルマグネットフレーム カード

アクリルマグネットフレーム カード - ナカバヤシアクリルマグネットフレーム カード - ナカバヤシアクリルマグネットフレーム カード - ナカバヤシアクリルマグネットフレーム カード - ナカバヤシアクリルマグネットフレーム カード - ナカバヤシアクリルマグネットフレーム カード - ナカバヤシアクリルマグネットフレーム カード - ナカバヤシアクリルマグネットフレーム カード - ナカバヤシ

丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。

用途重厚感のある透明板が、写真をぐっと引き立てるアクリル製フォトフレームです。仕様縦横兼用、化粧箱入り材質マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)寸法(mm)【収納用紙】(最大)83×109外形寸法(mm)【フレーム】83×109×25本体質量(g)260内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489840フ-ACM-CD
2,160
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする