ナカバヤシ
アクリル製フォトフレーム/スライド式/2L/ホワイト
モダンでシンプルなデザイン。インテリアと調和し、空間を引き立てる高級感あるフレーム。
写真の出し入れが簡単にできるスライド穴付き。
縦・横置き両用スタンド付き。
用途
写真を簡単に取り出せるアクリル製フォトフレーム
材質
アクリル版(2.0mm厚×2、1.0mm厚×1)
規格
2L判
寸法(縦×横)(mm)
【収納用紙】178×127
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム】190×139×15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68489876
F-AC-103-W
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください