アクリル製フォトフレーム/スライド式/L/ホワイト

アクリル製フォトフレーム/スライド式/L/ホワイト - ナカバヤシアクリル製フォトフレーム/スライド式/L/ホワイト - ナカバヤシアクリル製フォトフレーム/スライド式/L/ホワイト - ナカバヤシアクリル製フォトフレーム/スライド式/L/ホワイト - ナカバヤシ

モダンでシンプルなデザイン。インテリアと調和し、空間を引き立てる高級感あるフレーム。
写真の出し入れが簡単にできるスライド穴付き。
縦・横置き両用スタンド付き。

用途写真を簡単に取り出せるアクリル製フォトフレーム材質アクリル版(2.0mm厚×2、1.0mm厚×1)規格L判寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】139×101×15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489858F-AC-101-W
1,400
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする