ナカバヤシ
スタンド型/L/2面/ホワイト
部屋を選ばないシンプルな形状。さまざまな使用シーンに最適なフレームです。
両面タイプ。2面ボードで使い分けに便利。メニューボードのように使用できます。
畳むとコンパクトに。収納にも便利です。
用途
両面に写真やカードが飾れるフレーム。用途や使用シーンに合わせてお好みに。
仕様
ゴム足付、吊り下げ透明袋入
材質
透明板:PETシート(0.4mm厚)
フレーム
樹脂製(再生PS)(フィルム貼)(20mm巾)樹脂製ハネトンボ
本体質量(g)
190
寸法(縦×横)(mm)
【収納用紙】127×89
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム】338×121×11(2連)
窓枠
2窓
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68489955
F-TP-123-W
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください