曜日別特売

デコルーレ/スクラップカードアルバム/シトラスイエロー

デコルーレ/スクラップカードアルバム/シトラスイエロー - ナカバヤシデコルーレ/スクラップカードアルバム/シトラスイエロー - ナカバヤシデコルーレ/スクラップカードアルバム/シトラスイエロー - ナカバヤシデコルーレ/スクラップカードアルバム/シトラスイエロー - ナカバヤシデコルーレ/スクラップカードアルバム/シトラスイエロー - ナカバヤシデコルーレ/スクラップカードアルバム/シトラスイエロー - ナカバヤシデコルーレ/スクラップカードアルバム/シトラスイエロー - ナカバヤシデコルーレ/スクラップカードアルバム/シトラスイエロー - ナカバヤシ

1ページ写真1枚で仕上がるバインダー式のスクラップアルバムです。
高透明ポケットに、しっかりとした厚みのカード台紙が1枚ずつ入っています。
カードをポケットから取り出して作ることができるので、ギフトシーンでは複数人での同時作業が可能です。
差し替え、追加が簡単なバインダー式を採用しました。
表紙窓には、お気に入りのL判写真やブロマイドを飾ることができます。
バスボムをイメージした上品なデザインの表紙でギフトにぴったりです。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあった表紙を選んで、推しのアルバム作りとしてもおすすめです。
※替台紙はA-SCYR-5-Wをご使用ください。

用途手軽に作れる、使える、贈れる。仕様透明袋入本体質量(g)245背幅(mm)30寸法(縦×横)(mm)【本体】:200×207、【カード台紙】:183×163材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)・窓付台紙ポケット入りカード台紙(ホワイト)6枚製本バインダー式製本替え台紙補充用替台紙はA-SCYR-5-Wをご使用ください。内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489788A-SCY-120-Y
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする