ナカバヤシ
デコルーレ/スクラップカードアルバム/替台紙/5枚入
スクラップカードアルバム(A-SCY-120)の専用替台紙です。
高透明ポケットに、しっかりとした厚みのカード台紙が1枚ずつ入っています。
用途
手軽に作れる、使える、贈れる。
仕様
透明袋入
寸法(縦×横)(mm)
【本体】:190×185、【カード台紙】:183×163
台紙
ポケット入りカード台紙(ホワイト)5枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68489831
A-SCYR-5-W
¥
480
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください