ナカバヤシ
フォトランク フレームケースL くまのプーさん
ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
用途
気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
仕様
透明プラスチックカバー付・透明袋入
本体質量(g)
260
背幅(mm)
40
寸法(縦×横)(mm)
150×160
材質(表紙)
紙(ポリプロピレン貼)
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)
製本
リング式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68489770
A-FTPC-211-2
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください