曜日別特売

フォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト

フォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト - ナカバヤシフォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト - ナカバヤシフォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト - ナカバヤシフォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト - ナカバヤシフォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト - ナカバヤシフォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト - ナカバヤシフォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト - ナカバヤシフォトランク フレームケースL ブルーナ ホワイト - ナカバヤシ

ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。

用途気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。仕様透明プラスチックカバー付・透明袋入本体質量(g)260背幅(mm)40寸法(縦×横)(mm)150×160材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)製本リング式製本内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489718A-FTPC-208-2
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする