曜日別特売

メッセージフォトフレーム/木製/2面/ナチュラル

メッセージフォトフレーム/木製/2面/ナチュラル - ナカバヤシメッセージフォトフレーム/木製/2面/ナチュラル - ナカバヤシメッセージフォトフレーム/木製/2面/ナチュラル - ナカバヤシメッセージフォトフレーム/木製/2面/ナチュラル - ナカバヤシ

・コンパクトな卓上サイズのフレーム。
・お気に入りの写真が飾れる(L判/1枚収納)
・イレーザー付きマーカー(黒)1本付属。

用途家族の笑顔と大切な瞬間を共に。ホワイトボード&フォトフレーム。仕様吊り下げ透明袋入付属品イレーザー付マーカー(黒)1本材質ハネトンボ:樹脂製、透明板:PET(0.4mm厚)、盤面:スチール、裏板:MDFフレーム木製(15mm巾)本体質量(g)260寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】89×127外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】49×284×25(2連)有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)【ホワイトボード】140×119内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489937F-TW-110-NA
1,550
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする