ナカバヤシ
ランポア/木製フォトフレーム/A5/2面/ナチュラル
ナチュラルな木目の風合いと北欧調の柄がインテリアに馴染みます。
高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出します。
12個の窓とL判用の窓がついて1年間の思い出を飾れます。
用途
12ヶ月間の子供の笑顔を飾れる。日々変わっていく成長を1ヶ月ごとに記録。1年の成長記録、ペットやウェディングの思い出の記録にも。
仕様
樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入
材質
透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)
寸法(mm)
【収納用紙】210×148
フレーム
木製(15mm巾)
本体質量(g)
280
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム】232×343×14(2連)
マットタイプ
ベタマット:白・箔押し(0.4mm厚)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68489928
F-TW-108-NA
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください