曜日別特売

手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ナチュラル

手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ナチュラル - ナカバヤシ手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ナチュラル - ナカバヤシ手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ナチュラル - ナカバヤシ手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ナチュラル - ナカバヤシ手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ナチュラル - ナカバヤシ手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ナチュラル - ナカバヤシ手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ナチュラル - ナカバヤシ手形足形フォトフレーム/木製/多窓/A4/ナチュラル - ナカバヤシ

写真と一緒に手形・足形を残せるフォトフレームです。
身近な人や大切な人へ贈る記念品として、また大切な記念日をカタチとして残すのに最適です。
赤ちゃんの手足をインクで汚さずに、手形足形が残せます。失敗してもやり直しが可能です。
安全性の高い『日本製インク』の発色液を採用しています。
お名前や誕生の記録を書き込むことができる記録スペース付き。
<ご使用上の注意>
お子様の手足のサイズによっては発色紙に手形足形が入り切らない場合があります。窓寸法をご確認ください。

用途インクで手が汚れない 手形足形フォトフレーム仕様発色紙・発色液付、スタンド・吊りヒモ・吊り金具付材質透明板:PET(0.4mm厚)寸法(mm)【マット窓】80×80(2面) / 145×145、【収納用紙】210×297、【発色紙】170×170本体質量(g)415外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】230×317×15マットタイプVカットマット台紙(1.0mm厚)内容量1枚
取扱説明書:(0.87MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489910F-TW-112-NA
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする