曜日別特売

パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】

パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)パートナー・U 24型 電動アシスト自転車 2026年モデル【完成組立品】 - Panasonic(パナソニック)

ビジネスの現場をフットワークよく!乗り降りしやすい24型ビジネスモデル。

用途お仕事等仕様フレーム:U形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS)適合(タイヤ)24×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠全長(mm)1800質量(kg)総車両:34.3(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物)シャイニーシルバー高さ(mm)サドル:745~890形式モーター:直流ブラシレスモーター全幅(mm)590方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1000~1025速度補助:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック))充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)16(28cells)バッテリー電圧(V)25.2充電器形名NKJ075Z駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:142以上軸間距離(mm)1145走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン)変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:129.3(自転車+乗員+荷物)内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489657BE-FGU432
192,727
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,600/税込¥11,660
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする