曜日別特売

アグリスケールタフ 200kg

アグリスケールタフ 200kg - 高森コーキアグリスケールタフ 200kg - 高森コーキアグリスケールタフ 200kg - 高森コーキアグリスケールタフ 200kg - 高森コーキアグリスケールタフ 200kg - 高森コーキアグリスケールタフ 200kg - 高森コーキ

[商品特徴]
計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!
200kgまで量れるタフネスボディ

用途
[用途]
◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。
◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)
◎大きい皿で楽々測定。
◎便利な風袋引き機能付き。
付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50使用環境5~35℃(結露しないこと)オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cm内容量1台
注意
※[注意]
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありませんので取引や照明に使用することが出来ません。
※本機は精密なはかりです。設置する場所には十分注意してください。
※本機は防水構造ではありません。水のかかる場所での使用は故障の原因となります。
※直射日光の当たる場所や湿度の高い場所、埃の多い場所での長時間の仕様は故障の原因となります。
※使用温度(5~35℃)以外での使用は故障の原因となります。
※風の当たる場所や振動の多い場所、不安定な場所で使用しないで下さい。精度が著しく落ちる場合があります。安定した水平な場所でご使用ください。
※落下等の衝撃を与えないで下さい。
※ひょう量より重いものは載せないで下さい。
※長期間ご使用にならない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
※計量皿への衝撃や過大な圧力は表示以上の原因となります。勢いよく物を載せたり、ひょう量を超えた物を載せるなど、計量皿への過度の負担をかけることはおやめください。
※液晶ディスプレイにものを落としたり、強い衝撃を与えないようご注意ください。ガラスが破損する恐れがあります。
※電池を入れる際、極性を間違えないで下さい。液漏れ、破裂する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68489070DRS-200
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする