曜日別特売

水溶性防錆剤

水溶性防錆剤 - 旭エンジニアリング

防錆力と耐微生物汚染の相乗効果に優れた水溶性金属加工油に使用できる、防錆添加剤です。
水溶性有機物質を主成分として、水中での防錆力は勿論、大気中にさらす時でもその強力な吸着作用により金属表面に有極性の分子膜を作り金属を完全に保護します。
水溶性切削油剤に1%添加してご使用ください。
水に溶けやすく、作業操作が簡単で経済的です。
処理後メッキする場合は、水洗で簡単に除去できます。
鋼管の水圧テスト用水への添加、缶詰缶の殺菌槽への添加やメッキ前処理の脱脂あるいは酸洗後に本品で処理すれば防錆効果が大であります。
労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則には該当しません。

用途作業工程中の鉄鋼と水の接触及び濡れた鉄鋼の大気中暴露での一時防錆など適合引火点:なしpH10.5(1%溶液)密度1.15(15℃)(JIS K 2249)外観淡黄色透明液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(3.8L)
関連資料:(0.22MB)
注意
※銅、アルミニュウム等の非鉄金属にはご使用になれません。入れすぎると発泡します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68490436LS-3800
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする