GONESH(ガーネッシュ)
ハンギングエアフレッシュナー
吊下げ型芳香剤。車以外にご家庭でも使用出来ます。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
90
高さ(mm)
189
奥行(mm)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68490987
125728
No8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
68490996
125729
ココナッツ
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
68491005
125733
サンダルウッド
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください