GONESH(ガーネッシュ)
ファブリックミスト
グリーンアップルなどの果実のフレッシュな香りにホワイトフローラルの甘さとシャボンの清潔感のあるフレグランス調の香り
用途
車の芳香剤
幅(mm)
68
高さ(mm)
205
奥行(mm)
58
香り
ホワイトムスク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68490978
126402
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください